機構部品 :「上下レール」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レール
エコ商品
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 種類スライド形 内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 シリーズAccuride
1セット(2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)35.3 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります