2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DM62-M 両開き扉用マグナロック DM62-M LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)両開き扉用マグナロック DM62-M
エコ商品
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート(2枚) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼 寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)6 電流(mA)500/250 吸着力(N[kgf])5341[545] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります