機構部品 :「取り付けネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)20
トラスコ品番114-4873
材質ポリアセタール(POM)
幅(mm)24.5
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)5.6
種類ストッパー
幅W(mm)22.5
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
・本品でレール側面を押して簡易に固定します。・キャリッジにねじで取り付けます。【注意】・保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。・つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。・取り付けねじはお客様でご用意ください。
質量(g)40.8
締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下
保持力(N)14以下
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100
トラスコ品番114-4874
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)65
高さ(mm)3
質量(g)137
種類取付プレート
仕上光沢バレル研磨
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H237.8
D23.5
H164
W1140
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3115
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:54.5、H3適用板厚1.4~1.8:55.3、H3適用板厚2~2.4:56
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
色ブラック
質量(g)41
材料ポリプロピレン(PP)
適合板厚15
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色アイボリー
D110.5
H218.5
D23
H138
W170
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W347
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:28.5、H3適用板厚1.4~1.8:29.3、H3適用板厚2~2.4:30
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色アイボリー
D111
H222.9
D23
H144
W190
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W367
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D110.5
H218.5
D23
H138
W170
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W347
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:28.5、H3適用板厚1.4~1.8:29.3、H3適用板厚2~2.4:30
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H226.8
D23.5
H150
W1110
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W389
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:40.5、H3適用板厚1.4~1.8:41.3、H3適用板厚2~2.4:42
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111
H222.9
D23
H144
W190
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W367
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色アイボリー
D111.5
H226.8
D23.5
H150
W1110
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W389
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:40.5、H3適用板厚1.4~1.8:41.3、H3適用板厚2~2.4:42
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色アイボリー
D111.5
H237.8
D23.5
H164
W1140
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3115
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:54.5、H3適用板厚1.4~1.8:55.3、H3適用板厚2~2.4:56
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
タイプ1本溝/後付け/スタンダード
溝数1
ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)5
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
色ブラック
L203
質量(g)50
P170
材料ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・標準色以外(ホワイト、レッド、ネイビーブルー)もあります。
色ブラック
L173
質量(g)38
P140
材料ポリプロピレン(PP)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。