4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4 タイプ同番 適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4 タイプ別番 適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333) 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります