機構部品 :「小型 昇降装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。