機構部品 :「屏風丁番」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)66
羽根厚さ(mm)4.5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)19
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H80
質量(g)175
D7
W194
W243.2
寸法P1(mm)22
寸法P3(mm)660
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.5
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T5.5
H60
質量(g)65
D6.5
W164
W229
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)470
適合扉質量(kg)2.6
寸法P24.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H70
質量(g)130
D7
W178
W235
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)570
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。