9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

565-9602-D ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 565-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200) 材質亜鉛合金 質量(g)274 仕上ブラック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

XL-EBSG EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業) 動画あり
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14 材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂 仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック 適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333) 材質亜鉛合金 質量(g)274
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
RoHS
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)4.2 取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります