3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)引き出し用ダンパー GDSR144-R
RoHS
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM) (本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)24 材質(バンパー)ポリウレンタン 反力(N)20 材質(ブラケット)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 セット内容左右各1本 高さ(mm)45.5
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レール
RoHS
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 種類スライド形 内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります