機構部品 :「扉 ロック 両開き」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金 質量(g)28.5 仕上ニッケルめっき 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

DM62-M 両開き扉用マグナロック DM62-M LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)両開き扉用マグナロック DM62-M
エコ商品
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート(2枚) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼 寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)6 電流(mA)500/250 吸着力(N[kgf])5341[545] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1483-610 オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ) 動画あり
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)ポリアセタール 質量(g)40 材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体)ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スペーサー 6810-SP
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種) 材質ABS樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)4.5
1個
92 税込101
3日以内出荷

キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります