機構部品 :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼
質量(g)12
タイプローレット
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地
引張荷重(N)330
せん断荷重(N[kgf])550
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など
適合板厚(mm)8以下
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)26
寸法A(mm)11.4
適合板厚(mm)1.5~2.0
寸法D(mm)12.5
寸法X(mm)12.7
最大適合板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。