機構部品 :「皿 ネジ 寸法 3mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
エコ商品
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSS3-240 ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)
エコ商品
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質チタン合金 種類標準 仕上ショットブラスト 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け 種類多連 付加機能なし 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
エコ商品
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります