機構部品 :「研磨 六角」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 仕様かじり防止処理 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類多連 奥行(mm)72 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ) 動画あり
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品六角棒スパナ呼び5 シルバー系 高さ(mm)118 仕上Zwei L仕上
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)48 種類トランクハンドル|裏止めハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨 取付け方法おねじ 耐荷重N(kgf)490(50) 耐荷重(N)490 取付穴深さ(mm)11 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)Lハンドル 200-94型
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製受座
エコ商品
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)13.2 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込取手 HH型
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体)鏡面研磨
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります