機構部品 :「研磨 手袋」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm)7 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L97 質量(g)48 P90 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L75 質量(g)42 P68 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
859 税込945
翌々日出荷

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)81.4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7 W92 L216.7 H63 質量(g)460 D18 CR7.5 S8 h45 P190 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W199 L330 H70 質量(g)820 D20 CR9 S10 h50 P300 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7 W145 L275.5 H68 質量(g)595 D18 CR7.5 S8 h50 P250 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W129 L260 H70 質量(g)665 D20 CR9 S10 h50 P230 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W158 L302 H76 質量(g)1330 D26 CR9.5 S10 h50 P270 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d6 W62 L172.8 H56 質量(g)295 D16 CR6.5 S6 h40 P150 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM5
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6 L1260 L2215 L3218 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数8 寸法N1(mm)60 寸法P1(mm)235 耐荷重N(kgf)459 耐荷重(N)4500 寸法P287.5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7 L1460 L2415 L3418 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数10 寸法N1(mm)80 寸法P1(mm)435 耐荷重N(kgf)224 耐荷重(N)2200 寸法P2125
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります