4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム 高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)15 種類標準タイプ 吸着力(N)39.2 仕上(磁石)ニッケルめっき 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])39.2[4] 推奨ねじトラス小ねじM4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります