扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
・カムとスライドラッチによる開閉時のキャッチ機能付です。・全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。・脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕上ブロンズめっき
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。
閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。
ワンタッチで脱着が可能です。
本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)180
仕上ニッケルめっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。