機構部品 :「蝶番 取り外し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用
d14.5
W150
W218
寸法W5(mm)21
寸法W6(mm)40
W332
W411
d25.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)90
取付穴あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)70
取付穴あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様右用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)995
使用温度範囲(℃)0~40
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。