3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)40 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります