機構部品 :「金属 取っ手」の検索結果
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
高さ(mm)5
規格SEMI
仕上ヘアライン仕上
小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ホワイトブロンズめっき
・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)
質量(g)390
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・軽く、耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・金属アレルギーがでにくいチタンを使った、人に優しい取手です。
質量(g)30
仕上ブラスト
材料チタン合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)・板金に取付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
質量(g)260
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM6
B10
L130
H40
質量(g)59
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM6×(板厚+5~8)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8
B12
L162
H50
質量(g)105
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM6
B10
L130
質量(g)63
CR5
H211
H140
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L180
H45
質量(g)225
L1118
ねじ付属:5×32、推奨小:M5
t10
d111
h16.5
P160
仕上鏡面研磨
B123
h25
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)37
L132
ねじ推奨小:M5
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上ショットブラスト
B116
h24
材料チタン合金
寸法B2(mm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM5
B8
L108
質量(g)40
CR4.5
H211
H130
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM8
B12
L162
質量(g)112
CR6
H220
H150
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)172
L189
ねじ付属:5×32
t10
d111
h16
P128
仕上鏡面研磨
B121
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)180
取付小ねじ(参考)M5
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)96
L189
ねじ推奨小:M5
t10
d111
h16
P128
仕上ショットブラスト
B121
h24.5
材料チタン合金
寸法B2(mm)180
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)70
L132
ねじ付属:4×20
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上鏡面研磨
B116
h24
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)140
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)130
寸法L(mm)130
寸法P(mm)120
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)170
寸法L(mm)190
寸法P(mm)180
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)62
L164
ねじ推奨小:M5
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上ショットブラスト
B118
h24.5
材料チタン合金
寸法B2(mm)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)106
L164
ねじ付属:4×20
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上鏡面研磨
B118
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼(SUS304)
色グレー・シルバー系
高さ(mm)46
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上光沢研磨
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)120
寸法L(mm)110
寸法P(mm)100
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)110
寸法L(mm)98
寸法P(mm)88
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
材質(芯材)ポリアミド
仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃
付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)250
種類ハンドル
使用温度範囲(℃)-30~80
長さL(mm)200
グリップ径(Φmm)25
コーティング特殊エラストマ
取付け方法めねじ
付加機能除電|抗菌
ピッチP(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼
色グレー・シルバー系
仕上光沢研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。・金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気による不快感をやわらげます。・ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。・使用温度範囲は-30℃~ 80℃です。・除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。取付面が非導電性の場合には除電しません。アースによる放電が必要になります。・この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。人により痛みの感じ方に差が生じます。
色ブルー
質量(g)250
材料ポリスチレン(PS)・特殊エラストマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。