機構部品 :「電解研磨」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4なべ小ねじ 幅W(mm)23.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)12.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 高さ(mm)17 質量(g)37 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960 材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)16 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-404
RoHS
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 許容荷重(N[kgf])3266[333] 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 質量(g)240 許容荷重(N)3266 高さ(mm)24
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)85 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)171 ステー種類その他ステー
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)120 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)249 ステー種類その他ステー
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 仕様かじり防止処理 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります