締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
質量(g)197
種類ロッド類
RoHS指令(10物質対応)対応
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
種類ロッド類
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。