10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B200 H4.5 質量(g)79 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B400 H4.5 質量(g)159 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B800 H4.5 質量(g)312 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B100 H4.5 質量(g)39 F10 D40 C10 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
739 税込813
翌々日出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B2000 H4.5 質量(g)790 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ミニガイドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中空のため軽くできています。
dM4 H23 質量(g)11 D30 ねじ付属:M4×30 D120 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM4 H23 質量(g)11 D30 ねじ付属:M4×30 D120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります