機構部品 :「sus アルミ フレーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430) 種類アジャスターベース型 仕上バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)39 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
トラスコ品番759-0261 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)13 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
1個
419 税込461
4日以内出荷

アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】) 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨
1個
特価
419 税込461
当日出荷

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

・裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。
適合(アルミフレーム)溝幅:8・10 質量(g)13 仕上光沢バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
449 税込494
翌々日出荷

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)198 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)32 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
エコ商品
GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)52 種類ガラス蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)52 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材料ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 質量(g)69
1個
549 税込604
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーントルクヒンジ
エコ商品
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型
エコ商品
ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)105 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 質量(g)950
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります