12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本 種類特殊型 長さL(mm)65 幅W(mm)51.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃ 種別左用 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 動作範囲0~180° 材質(スプリングワッシャ)
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクヒンジHG-TA型 右用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種別右用 動作範囲0~180° 材質(スプリングワッシャ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー 付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピアステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピアステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARN-3-H-BL-S オリンピアステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)オリンピアステー
エコ商品
0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
9,398 税込10,338
3日以内出荷

オリンピアステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります