機構部品 :「ネオジム磁石」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力4kgf
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
サイズ(mm)41×16.5×H2.6
関連資料寸法図(0.05MB)
表面仕上げニッケルメッキ
自重(g)12
モデルMC-159
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼
吸着力2.7kgf
サイズ(mm)35×12×H2.2
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げニッケルメッキ
自重(g)7.5
モデルMC-YN-001P
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼
吸着力2.7kgf
推奨ねじ皿小ねじM3
サイズ(mm)35×12×H2.2
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げニッケルメッキ
自重(g)4
モデルMC-YN-001
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)63×19×H14
関連資料寸法図(0.05MB)
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン
吸着力3kgf
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)45×17×H5.6
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルMC-JM-45WT
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。