機構部品 :「十字ネジ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本) 材質ステンレス(SUS304)
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)全回転取手
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本) 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)80 関連資料寸法図(0.07MB) 表面仕上げ鏡面
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個) 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げサテン 自重(g)182
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14 材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼 吸着力2.7kgf サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.06MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)7.5 モデルMC-YN-001P
1個
729 税込802
翌々日出荷

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本) 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)20 めねじサイズM4 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)舟型引手
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります