機構部品 :「受座」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287 材質ステンレス(SUS430) サイズ(mm)68×18×H2 関連資料寸法図(0.03MB) モデルAS-68
1個
649 税込714
4日以内出荷

ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B 材質ステンレス(特殊材) サイズ(mm)49×15×H2 関連資料寸法図(0.04MB) モデルMC-JM49
1個
259 税込285
4日以内出荷

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合品番TO-360 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵 材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14 材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼 吸着力2.7kgf サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.06MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)7.5 モデルMC-YN-001P
1個
729 税込802
翌々日出荷

南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-618
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)63×19×H14 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ホワイト 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)50×21×H13 関連資料寸法図(0.04MB) モデルMC-JM-50WT
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ブラック 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)50×21×H13 関連資料寸法図(0.04MB) モデルMC-JM-50BL
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具/鍵 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-612
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)45×17×H5.6 関連資料寸法図(0.05MB) モデルMC-JM-45WT
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具 材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨) 関連資料寸法図(0.06MB) 自重(g)430 モデルFA-1619
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.08MB) 自重(g)1210 モデルFA-602
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング