機構部品 :「工作機械」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)クランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(g)44.8 対応MODEL:TL-212
1個
769 税込846
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)コーナークランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(g)34.2 対応MODEL:TL-198
1個
729 税込802
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)コーナークランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)97 対応MODEL:TL-213
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等 適合引張荷重(kgf):8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)54.2 対応MODEL:TL-141 表面仕上げバレル研磨
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm) 材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理) 質量(g)220 対応MODEL:C-509
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約2 材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 質量(g)17 対応MODEL:TL-60-2
1個
599 税込659
4日以内出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約1 材質黄銅(ニッケルメッキ) 質量(g)15.5 対応MODEL:TL-60-1
1個
729 税込802
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)平面ラッチ
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 付属品 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合板厚(mm)0.8-3.0 自重(g)597
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります