機構部品 :「配電盤 分電盤」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
付属品鍵
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合板厚(mm)0.8-3.0
自重(g)597
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・分電盤・各種小型 BOX
適合引抜力(kgf):約2.5
材質黄銅板(ニッケルメッキ)
質量(g)13.5
対応MODEL:TL-34
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。