家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げ鏡面
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)80
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げ鏡面
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。