樹脂取手ホシモト(14件のレビュー)当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
取手ホシモト(2件のレビュー)当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手ホシモト(9件のレビュー)当日出荷
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
取手ホシモト(4件のレビュー)当日出荷
用途計測機器、設備等。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)74ねじ径M6表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
取手ホシモト(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備など。材質鉄付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(2件のレビュー)当日出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。板厚(mm)4質量(g)78.3RoHS指令(10物質対応)対応
銅主幹バーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドルホシモト(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手ホシモト(4件のレビュー)当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮色ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂埋込み取手ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ表面処理シボ仕上げ適合板厚(mm)1.2質量(g)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵付ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
密閉用ハンドル(SUS316)ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
強力密閉できます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵無しホシモト(1件のレビュー)7日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
SUS製平蝶番ホシモト(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドルホシモト(1件のレビュー)7日以内出荷から13日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります