簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸
使用可能温度範囲0℃~120℃
外観白
公差D(mm)+0.3-0
動粘度(mm2/s)51(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸
使用可能温度範囲0℃~120℃
外観白
動粘度(mm2/s)51(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油)
使用可能温度範囲-120℃~200℃
外観黒
動粘度(mm2/s)152(100℃)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。