機構部品 :「金型部品」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1本
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4 硬度HRC53~56
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980 税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 200℃までの高温環境での使用が可能。 高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油) 使用可能温度範囲-120℃~200℃ 外観 動粘度(mm2/s)152(100℃)
1セット(12個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1枚
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)



1本
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 公差D(mm)+0.3、-0 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TCA-50-150はパンチ取り付け面積が50×150mmです。又、パンチプレートは取り付いておりません。
形状 シャットハイト(mm)145 パンチ取付面積(mm)50×150 オープンハイト(mm)180 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)12 有効ストローク(mm)35
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
119,800 税込131,780
14日以内出荷

ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
85,980 税込94,578
14日以内出荷

EMCR-75-100-40は強制戻し機構付でパンチ取付面積が不足する場合や加圧力を増したい場合に使用出来ます。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
79,980 税込87,978
14日以内出荷

ON-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷

O-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
99,980 税込109,978
14日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング