さらに商品を絞り込む
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • タカノ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

機構部品 :「sfd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)タカノ
2,190税込2,409
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)タカノ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら