セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
ショートストロークプランジャー SPMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
ミニ回転グリップ MRGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
エンプラノブ(タップ穴) PKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)当日出荷
色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ウィングスクリュー WNMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
スモールノブステンレス(おねじ) SK-susMIYOSHI(小西製作所)当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
パネルブラックハンドル PBHFMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅C3604付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理特殊潤滑剤コーティング
バーグリップ BGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
スモールノブ SKFMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
ミニクランプレバー MCRMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ボアードクランクハンドル BCH-SMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
コントロールノブ M8806MIYOSHI(小西製作所)当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります