機構部品 :「ガラス繊維樹脂」の検索結果
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
寸法h1(mm)0.3
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L-
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材S45C
材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部その他
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状L字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
表面処理(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(止めネジ)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ
寸法h(mm)0.4
色(本体)艶消し黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
形状L字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
取付部おねじ
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
種類4アーム
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法d(mm)10(H9)
寸法S(mm)33
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法l(mm)38
寸法d2(mm)34
寸法l1(mm)3
寸法S1(mm)16
寸法D86
寸法G54
材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
寸法L41
寸法d135
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(止めネジ)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(インサート)鋼材SS400
材質(シャフト)鋼材SS400
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。