材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min-20
材質(軸)鋼材SUM22
材質(ねじ部)鋼材SUM22
材質(ロックナット)黄銅C3604B
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min-20
材質(軸)ステンレスSUS303
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(ロックナット)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F12
寸法d115
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min0
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min0
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)max.+80
回転方向右
質量(g)50
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)max.+80
回転方向右
質量(g)50
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)max.+80
回転方向左
質量(g)50
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向右
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向右
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)max.+80
回転方向左
質量(g)50
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向左
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向左
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50
使用温度(℃)max.+80
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
回転方向左
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)max.+80
回転方向右
質量(g)50
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向右
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂
質量(g)90
回転方向左
シリーズN
使用温度(℃)max.+80
寸法H25
寸法h1(mm)18
許容回転数(min-1[r.p.m])300
使用温度(℃)max60 min-20
種類ソリッド
材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。