使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(インサート)鋼材SS400
材質(シャフト)鋼材SS400
種類4アーム
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法d(mm)10(H9)
寸法S(mm)33
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法l(mm)38
寸法d2(mm)34
寸法l1(mm)3
寸法S1(mm)16
寸法D86
寸法G54
材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
寸法L41
寸法d135
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。