機構部品 :「スライド蝶番 掘り込み不要」の検索結果
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様ロック機構付
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)196
仕上クロームメッキ
コード1035361200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。