22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠
エコ商品
3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)195 仕上サテンクロームメッキ仕上 取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。 操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は256 通りです。
1個
1,589 税込1,748
12日以内出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602 材質ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 動画あり
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 質量(g)136 取付板厚(mm)1~8 操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。 鍵違い数は約80 通りです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下薄型ミニダイヤル錠
エコ商品
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド 仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)
エコ商品
ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト 仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂 質量(g)52 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大
エコ商品
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) タイプ特大 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロック
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。
用途パソコン、OA 機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー 仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕上黒色塗装 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 取付板厚(mm)~10 仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
1個
1,398 税込1,538
欠品中

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)
エコ商品
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,269 税込1,396
欠品中

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-336A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本 材質ASA樹脂(ASA) タイプ鍵違い 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×4本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ縦型/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 取付板厚(mm)0.8~1.0 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本、専用止金 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります