237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板
RoHS
用途木製扉への取り付け 取付板厚(mm)16 ~ 20 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)12
1個
179 税込197
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板
L-324(キーレスロックシステム)用のスチール扉用アダプターです。
質量(g)144 取付板厚(mm)~12
1個
529 税込582
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック用木製扉ブラケット
RoHS
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

ジョー・プリンス竹下子扉ロックユニット
RoHS
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理 質量(g)311 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下盤用保護扉支柱
RoHS
支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚) 仕上鏡面研磨(ブラケット) 適合ガラス厚(mm)5~7
1個
589 税込648
6日以内出荷

カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)404 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
6日以内出荷

・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上三価クロメート処理 取付扉厚(mm)25~35
1個
542 税込596
7日以内出荷

・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上三価クロメート処理 取付扉厚(mm)25~35
1個
732 税込805
7日以内出荷

カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)400 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602 材質ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下L型受金具
RoHS
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)161 仕上サテンクロームメッキ仕上 初期状態では、暗証番号は設定されていません 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)
RoHS
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N 材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダー
RoHS
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器 材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)
RoHS
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
RoHS
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂 質量(g)52 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC) 仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷

ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)3 質量(g)160 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング