ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上クロームメッキ仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドルが90°で抜ける構造になっています。
用途制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)76
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)182
仕上亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
止金が付属しています。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
区分設備・機械
質量(g)39
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
付属品二股キー1本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手パネルカットの向きを変更して下さい。
仕上シルバー色塗装
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。
分野設備・機械
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
付属品二股キー1本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手パネルカットの向きを変更して下さい。
仕上シルバー色塗装
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当となります。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
H-180(別売り)と合わせて使用するとハンドルを引く事ができます。
用途配電盤、分電盤、制御盤扉等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)75
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)74
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)500
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
欠品中
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)311
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)96
仕上ヘアーライン仕上
コード(ナンバー)1020581351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付長(mm)10
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)35
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)黄銅(Bs)
材質(取付部)黄銅(Bs)
取付長(mm)9.2
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)37
種類丸形
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。
左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
区分設備・機械
質量(g)157
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
コード1020582351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)82
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
欠品中
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)78
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,259
税込¥1,385
10日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。