23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッド付)
エコ商品
普及型取手です。
用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])250[25.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。) パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 専用止金が付属しています。 L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 材質ABS樹脂 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-305-KD 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数約1000通り RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

L-336A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本 材質ASA樹脂(ASA) タイプ鍵違い 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

L-306-BK-KA 引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色
エコ商品
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
102日以内出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
エコ商品
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 仕様同一鍵番号:No.S1000 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8 鍵違い数100通り
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本、専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 鍵違い数在庫は100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります