機構部品 :「木製 扉」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20
仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ROHS対応品です。
1点抜けです。
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
用途木製家具、建具
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約10000通り
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸
付属品リング1個、受金具1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
取付板厚(mm)(最大)22
鍵違い数約10000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060093400
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
・1点抜けの鍵違いです。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口
付属品鍵2本
材質黄銅(Bs)
鍵違い数約1500通り
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ
・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口
付属品鍵2本
材質黄銅(Bs)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ
鍵同一鍵No.:No.N800
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉
付属品皿木ネジ4本、受金具1個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
仕上金色メッキ+クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉
付属品皿木ネジ4本、受金具1個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
仕上ヘアーライン+クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド
仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉
付属品皿木ネジ4本、受金具1個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA 樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)対応ガラス:8~12
取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8
表面仕上げ鏡面研磨(MST)
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8
仕上鏡面研磨(MST)
取付ねじM6
取付可能ガラス厚(mm)8~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。