機構部品 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手
RoHS
用途各種ボックス、コンテナ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨 許容荷重(N[kgf])370{37.7} RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)52 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
RoHS
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼 (SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,019 税込2,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)
RoHS
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
RoHS
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番
RoHS
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)20 仕上鏡面研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 動画あり
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 タイプ壁取付タイプ 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 分野インテリア
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 仕上鏡面研磨 ロッド径(Φmm)10 シリンダ外径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 仕上鏡面研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドル
RoHS
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 適合ねじM4皿小ネジ 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚) 仕上鏡面研磨(ブラケット) 適合ガラス厚(mm)5~7
1個
589 税込648
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金
RoHS
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス角型取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,388 税込5,927
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン+鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
RoHS
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40 適合サイズ(mm)(ガラス)~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面(MST)
1セット(10個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスU 型取手(スタッドナシ)
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)63 仕上鏡面研磨 許容荷重(N[kgf])430[43.9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル(片側タイプ)
RoHS
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮 質量(kg)0.3 取付穴Φ12 仕上鏡面研磨+クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)746 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)1834 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)575 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)297 適合パイプ径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12~26
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水ハンドル
RoHS
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様鍵付 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミ
RoHS
用途制御機器 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型コネクター
RoHS
フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)562 仕上鏡面研磨 取付ねじM8ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
RoHS
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品六角レンチ(大小)×各1本 許容荷重(kg)蝶番2個使用時40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミ
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個 質量(g)35 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
6日以内出荷

・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス 付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4 許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時) 質量(g)870 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります