機構部品 :「パイプ 差し込み」の検索結果
パイプを差し込んで取り付けることができます。引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。
材質スチール・ゴム・ポリエチレン
質量(g)171
タイププレーン
車輪幅(mm)32
取付高(mm)102
プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪3インチ
タイププレーン
車輪幅(mm)32
取付高(mm)128
プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪4インチ
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)69
許容荷重(daN)30
偏心(mm)21
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在
車輪径(Φmm)(呼称寸法)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
適合パイプAP2812J-SA
許容荷重(daN)40
偏心(mm)21
1個
¥1,100
税込¥1,210
3日以内出荷
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状自在
車輪径(Φmm)(呼称寸法)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
適合パイプAP2812J-SA
許容荷重(daN)30
偏心(mm)21
1個
¥815
税込¥897
3日以内出荷
形状ブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
適合パイプAP2812J-SA
偏心(mm)21
1個
¥1,160
税込¥1,276
4日以内出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)96
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
取付方式ブレーキ付き自在
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)69
許容荷重(daN)30
偏心(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ESDゴム
取付高(mm)127
許容荷重(daN)30
偏心(mm)32
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
種類固定アウター式
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
材質(車輪)ESDゴム
車輪径(Φmm)75(呼称)
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)96
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
車輪径(Φmm)75
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
種類自在ブレーキ付
許容荷重(daN)40
偏心(mm)21
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプブレーキ付き自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)
車輪径(Φmm)75(呼称)
材質(車輪)ESDゴム
タイプ自在
取付高(mm)96
許容荷重(daN)25
偏心(mm)29
1個
¥1,860
税込¥2,046
4日以内出荷
Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール
質量(g)93
1個
¥1,910
税込¥2,101
3日以内出荷
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:282
適合ジョイントアウタージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌々日出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:770
適合ジョイントCA-001T、CA-045
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。