機構部品 :「取り付け 棚」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
628 税込691
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
403 税込443
3日以内出荷

投入したワークの逆流を防止します。
材質アルミニウム 質量(g)75
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
材質アルミニウム(ボルト:スチール) 質量(g)32
1セット
256 税込282
3日以内出荷

台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
1個
6,580 税込7,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-38Sセット品
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット 材質スチール 質量(g)124
1セット
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパン900フリーロック
筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質スチール ストローク(mm)38 質量(g)440 表面三価クロムメッキ
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)50
1個
613 税込674
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンラフガイド
取り付けネジはM5皿ネジを使用します。
材質スチール 質量(g)316 表面三価クロメート
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)63
1個
1,660 税込1,826
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACA-315A マルチクランプ TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパンマルチクランプ
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂 質量(g)210 表面アルマイト処理
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
材質ポリエチレン(フック:ステンレス) グレー 質量(g)3 耐荷重(N)15
1個
396 税込436
3日以内出荷

Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP-LWにて取り付けたワークガイドと高さが揃います。
材質スチール 質量(g)200 表面三価クロメート
1個
599 税込659
6日以内出荷

スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:282 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
5,200 税込5,720
翌々日出荷

プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Gray セット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個 材質スチール 質量(g)538 表面三価クロメート
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット 材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール 質量(g)296
1セット
1,700 税込1,870
8日以内出荷

側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)32
1セット
496 税込546
3日以内出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。カバーとして、ケーブルダクト(CD-28D-G)を取付けることができます。
材質ポリエチレン グレー 質量(g)3
1個
112 税込123
3日以内出荷

40スクエアパイプのT溝部分を使用して板物を取付けることができます。パイプ取付け側の穴は丸穴でパイプと板物の面が合うようになっています。
材質アルミニウム 質量(g)7
1セット
255 税込281
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
材質アルミニウム、ボルト:スチール 質量(g)57
1個
1,050 税込1,155
3日以内出荷

GA-6B-33セット品 TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパンGA-6B-33セット品
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット 材質スチール 質量(g)102
1セット
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンリングバンパー28
台車等のパイプに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマー グレー 質量(g)60
1セット
360 税込396
当日出荷

TMEHジャパンリングバンパー34
台車等のジョイントに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマー イエロー 質量(g)65
1セット
390 税込429
3日以内出荷

簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
材質スチール 質量(g)85 適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807 表面三価クロムメッキ
1個
912 税込1,003
3日以内出荷

TMEHジャパンボードサポート
板物を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム 質量(g)5 表面アルマイト処理
1個
175 税込193
当日出荷

1個
34 税込37
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1セット
846 税込931
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスティックスペーサー TMEHジャパン 動画あり
板物を取付ける際のスペーサーとして使用します。
材質ABS樹脂 質量(g)5
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンアルミXパイプ
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)320 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,920 税込5,412
翌々日出荷

TMEHジャパンT溝用滑車セット
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
1セット
1,690 税込1,859
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)46
1セット
452 税込497
3日以内出荷

ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1個
580 税込638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)704 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,630 税込2,893
翌々日出荷

1個
102 税込112
5日以内出荷

TMEHジャパンワークガイド
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム 定尺(m)4(※呼称寸法)
1本
8,020 税込8,822
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンワークガイド
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム
1本
4,380 税込4,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ19シートガイド
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)488 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
1,688 税込1,857
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります