9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-4080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
エコ商品
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY 面取なし フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFSC-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.916 適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)709.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFS-50100C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)4.189 適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1551.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64 サービス分類オーダー・加工
1本
112 税込123
4日以内出荷

AFS-4080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)80 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)465 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS-4080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2 サービス分類オーダー・加工
1本
60 税込66
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります