機構部品 :「抜き差し丁番」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
質量(g)49
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)62
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)85
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)285.0(142.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)313.0(156.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)281.0(140.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)250.0(125.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)258.0(129.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。