機構部品 :「CSW-001」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)8.5
表面処理無し
寸法B(mm)4
寸法C(mm)4.58
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1.3
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質ポリアミド[PA]
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)41
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6063S-T5(205)
質量(g)5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6063S-T5
表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)9
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6063S-T5(205)
質量(g)25
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)44
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に
材質A6N01S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。