シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
全長(mm)40
質量(g)12
推奨ねじ(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(受金具)スチール
全長(mm)47
質量(g)25
推奨ねじ(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37
吸着力(N)30
質量(g)14
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色シルバー
全長(mm)51
質量(g)34
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。
色ゴールド
仕様横型
付属品受金具
推奨ねじ径サラねじ:6.7mm
取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
全長(mm)40
質量(g)16
推奨ねじ(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ABS樹脂
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
縦型、横型の両方の機能を有しています。
色黒
全長(mm)45
吸着力(N)45
質量(g)15
材質(受金具)スチール
トラスコ品番300-5151
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)40
仕様ワンタッチ埋め込み型
トラスコ品番300-5437
全長(mm)40
色黒
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)13
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。